Prodotti /

Cod. Rexel
CP6420637
Cod. Produttore
6420637
Cod. EAN
4012195058502

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AWG 15 51 A2 MENSOLA
  • Serie: AW 15 Series
  • Fissaggio: Supporto saldato
  • Montaggio: A parete e profilato
  • Tipo: Mensola leggera
  • Applicazione: Passerelle grigliate
  • Installazione: Senza viti
  • Consiglio fornitore: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate.

colore

Acciaio inox

larghezza

510 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

75 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

acciaio inossidabile, decapato

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

500 ... 500 mm

Serie

AW 15 Series