Prodotti /

Cod. Rexel
CP6419798
Cod. Produttore
6419798
Cod. EAN
4012196206896

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola medio-pesante
  • Montaggio: a parete
  • Supporto: profilato saldato
  • Quantità consigliata: 12
  • Serie: AW 30 Series
  • Codice prodotto: CP6419798
  • Tipo mensola: AW 30 51 FT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola medio-pesante a parete e a profilato con supporto saldato.

colore

Zinco

larghezza

510 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

90 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

50 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

3 KILONEWTON

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

AW 30 Series