Prodotti /

Cod. Rexel
CP6419747
Cod. Produttore
6419747
Cod. EAN
4012196206773

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola medio-pesante
  • Montaggio: A parete
  • Supporto: Profilato saldato
  • Serie: AW 30 Series
  • Codice prodotto: CP6419747
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Tipo: Mensola AW 30 31 FT
  • Uso: Applicazioni industriali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola medio-pesante a parete e a profilato con supporto saldato.

colore

Zinco

larghezza

310 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

80 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

50 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

3 KILONEWTON

Adatto per l'integrità del circuito

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

AW 30 Series