Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CP6421008
Cod. Produttore
6421008
Cod. EAN
4012196207558

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola a parete
  • Materiale: Profilato leggero
  • Supporto: Saldato
  • Serie: AW 15 Series
  • Codice prodotto: CP6421008
  • Quantità consigliata: 30 pezzi
  • Tipo: Mensola AW 15 11 A2
  • Applicazione: Supporto strutturale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato.

colore

Acciaio inox

larghezza

110 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

acciaio inossidabile, decapato

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

AW 15 Series

Produttore

AW 15 11 VA4301 MENSOLA PARETE E PR