Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177369
Cod. Produttore
177369
Cod. EAN
4015081718290

Informazioni di prodotto

  • Tipo rilevatore: DE1
  • Tensione nominale: 400-480 V AC
  • Corrente nominale: 6,6 A
  • Potenza motore: 3 kW / 3 HP
  • Ciclo sovraccarico: 60s ogni 600s
  • Grado protezione: IP20/NEMA 0
  • Interfacce bus: OP-Bus/Modbus RTU
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Motore elettrico SPEED START con potenza di 3,0 kW, progettato per garantire un avvio rapido e affidabile. Ideale per applicazioni industriali che richiedono prestazioni efficienti e durature, questo motore combina tecnologia avanzata e robustezza, assicurando un funzionamento stabile e continuo. La sua costruzione è pensata per ottimizzare il consumo energetico mantenendo elevate prestazioni, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze elettriche. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Avviatore a velocità variabile, Rilevatore tipo: DE1, Tensione nominale d'impiego: Ue = 400 V AC, trifase, 480 V AC, trifase, Tensione di uscita a Ue: U2 = 400 V AC, trifase, 480 V AC, trifase, Tensione di rete (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Corrente nominale d'impiego per 150 % sovraccarico: Ie = 6.6 A, Nota: Corrente nominale d'impiego con una frequenza di commutazione di 16 kHz ed una temperatura ambiente di +50 ℃, Nota: Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, Potenza motore assegnata Nota: per normali motori asincroni in corrente trifase a quattro poli a ventilazione interna ed esterna con 1500 min-1 a 50 Hz o 1800 min-1 a 60 Hz, Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, a 400 V, 50 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 3 kW, 150 % sovraccarico: IM = 6.6 A, Potenza motore assegnata Nota: a 440 - 480 V, 60 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 3 HP, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: IM = 4.8 A, Grado di protezione: IP20/NEMA 0, Interfacce/bus di campo (incorporate): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, Grandezza: FS2, Conformità alle norme: Requisiti generali: IEC/EN 61800-2, Requisiti EMC: IEC/EN 61800-3, Requisiti di sicurezza: IEC/EN 61800-5-1

tensione di rete

380 V 480 V

frequenza di rete

50/60 Hz

numero di fasi d’entrata

3

numero di fasi d’uscita

3

max. frequenza d’uscita

300 Hz

tensione d’uscita massima

500 V

corrente di uscita nominale I2N

6.6 A

max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d’uscita nominale

0.5 kW

max. potenza erogata con carico lineare a tensione d’uscita nominale

0.5 kW

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

supporta protocollo MODBUS

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per altri sistemi bus

numero di interfacce HW seriali RS485

1

con collegamento PC

tipo di convertitore

inverter a tensione impressa

altezza

230 mm

larghezza

90 mm

profondità

168 mm

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

Avviatore velocità variabile DE1 3 kW trifase industriale IP20