Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177360
Cod. Produttore
177360
Cod. EAN
4015081718207

Informazioni di prodotto

  • Tipo rilevatore: DE1
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Corrente nominale: 2.3 A
  • Potenza motore: 0.37 kW
  • Grado protezione: IP20/NEMA 0
  • Interfaccia bus: OP-Bus/Modbus RTU
  • Norme conformità: IEC/EN 61800
  • Serie: None

Documentazione tecnica

DE1-122D3NN-N20N SPEED START è un motore elettrico da 0,37 kW progettato per garantire un avvio rapido e affidabile. Questo motore è ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente e una potenza contenuta, assicurando prestazioni costanti e durature. La sua costruzione è studiata per resistere alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici, offrendo un funzionamento silenzioso e sicuro. Grazie alla tecnologia SPEED START, il motore assicura un avvio ottimizzato, riducendo l'usura e migliorando l'efficienza energetica complessiva. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Avviatore a velocità variabile, Rilevatore tipo: DE1, Tensione nominale d'impiego: Ue = 230 V AC, monofase, 240 V AC, monofase, Tensione di uscita a Ue: U2 = 230 V AC, trifase, 240 V AC, trifase, Tensione di rete (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Corrente nominale d'impiego per 150 % sovraccarico: Ie = 2.3 A, Nota: Corrente nominale d'impiego con una frequenza di commutazione di 16 kHz ed una temperatura ambiente di +50 ℃, Nota: Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, Potenza motore assegnata Nota: per normali motori asincroni in corrente trifase a quattro poli a ventilazione interna ed esterna con 1500 min-1 a 50 Hz o 1800 min-1 a 60 Hz, Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, a 230 V, 50 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 0.37 kW, 150 % sovraccarico: IM = 2 A, Potenza motore assegnata Nota: a 220 - 240 V, 60 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 0.5 HP, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: IM = 2.2 A, Grado di protezione: IP20/NEMA 0, Interfacce/bus di campo (incorporate): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, Grandezza: FS1, Conformità alle norme: Requisiti generali: IEC/EN 61800-2, Requisiti EMC: IEC/EN 61800-3, Requisiti di sicurezza: IEC/EN 61800-5-1

tensione di rete

200 V 240 V

frequenza di rete

50/60 Hz

numero di fasi d’entrata

1

numero di fasi d’uscita

3

max. frequenza d’uscita

300 Hz

tensione d’uscita massima

250 V

corrente di uscita nominale I2N

2.3 A

max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d’uscita nominale

0.5 kW

max. potenza erogata con carico lineare a tensione d’uscita nominale

0.5 kW

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

supporta protocollo MODBUS

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per altri sistemi bus

numero di interfacce HW seriali RS485

1

con collegamento PC

tipo di convertitore

inverter a tensione impressa

altezza

230 mm

larghezza

45 mm

profondità

168 mm

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

Avviatore velocità variabile DE1 0,37kW monofase trifase industriale