Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102973
Cod. Produttore
102973
Cod. EAN
4015081028122

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 4 kW
  • Campo taratura termico: 6.3-10 A
  • Tensione di comando: 24 V DC
  • Tipo coordinamento: Tipo 1
  • Norme conformità: IEC/EN 60947-4-1
  • Certificazioni: UL 508, CSA C 22.2 n.14
  • Classe efficienza: IE3
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Avviatore motore diretto MSC-D-10-M9 progettato per applicazioni elettriche con tensione di azionamento in corrente continua a 24VDC. Questo dispositivo è dotato di attivatore di corto circuito integrato, garantendo un avvio affidabile e sicuro di motori fino a 4 kW. La configurazione compatta e robusta lo rende ideale per il controllo efficiente di motori elettrici in vari impianti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Avviatore diretto, apparecchio base: MSC, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3., Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione., Dati motore Potenza nominale assorbita AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 4 kW, Campo di taratura sganciatore termico: Ir= 6.3 - 10 A, Tipo di coordinamento: Tipo di coordinamento „1“, Tensione di comando: 24 V DC, Tensione continua, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660, UL 508 (su richiesta), CSA C 22.2 n. 14 (su richiesta)

larghezza

45 mm

altezza

200 mm

profondità

154 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale Ie

8,5 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Classe 10 A

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

2,2 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

9 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

55 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

100 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3

Classe 1

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

6,3 ... 10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Avviatore diretto MSC 4kW 24V DC automazione industriale Germania