Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22193
Cod. Produttore
0000022193
Cod. EAN
8010300221939

Informazioni di prodotto

AV 200
Descrizione del produttore: Bocchetta di aspirazione/immissione.

colore

Bianco

forma

Tondo

profondità di incasso

57 mm

materiale

Plastica

Anello per la costruzione di

Altro

Larghezza facciata

242 mm

Diametro facciata

242 mm

Con controllo del volume

Lunghezza facciata

242 mm

Diametro nominale condotto di collegamento

200 mm