Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
colore
Bianco
forma
Tondo
profondità di incasso
57 mm
materiale
Plastica
Anello per la costruzione di
Altro
Larghezza facciata
204 mm
Diametro facciata
Con controllo del volume
Lunghezza facciata
Diametro nominale condotto di collegamento
150 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te