Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22190
Cod. Produttore
0000022190
Cod. EAN
8010300221908

Informazioni di prodotto

AV 125
Descrizione del produttore: Bocchetta di aspirazione/immissione.

colore

Bianco

forma

Tondo

profondità di incasso

57 mm

materiale

Plastica

Anello per la costruzione di

Altro

Larghezza facciata

166 mm

Diametro facciata

166 mm

Con controllo del volume

Lunghezza facciata

166 mm

Diametro nominale condotto di collegamento

125 mm