Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22189
Cod. Produttore
0000022189
Cod. EAN
8010300221892

Informazioni di prodotto

AV 100
Descrizione del produttore: Bocchetta di aspirazione/immissione.

colore

Bianco

forma

Tondo

profondità di incasso

57 mm

materiale

Plastica

Anello per la costruzione di

Altro

Larghezza facciata

140 mm

Diametro facciata

140 mm

Con controllo del volume

Lunghezza facciata

140 mm

Diametro nominale condotto di collegamento

100 mm