›

AUX 2-1 CONTATTI AUSILIARI

Cod. Rexel WX8209322
Cod. Produttore 8209322
Cod. EAN 8025241153942

Informazioni principali

  • Configurazione: 2 poli 2-1
  • Tipo: Contatto ausiliario
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Installazione: Compatto, spazi ridotti
  • Funzione: Commutazione precisa
  • Uso: Industriale e civile
  • Serie: WX8209322

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto ausiliario a 2 poli con configurazione 2-1, ideale per integrazione in impianti elettrici e automazioni. Progettato per garantire affidabilità e precisione nelle operazioni di commutazione, assicura una connessione stabile e sicura. Adatto per l’uso con dispositivi elettrici, è realizzato con materiali resistenti per durare nel tempo in ambienti industriali e civili. La sua compattezza facilita l’installazione in spazi ridotti, offrendo una soluzione efficiente per il controllo e la gestione dei circuiti elettrici.
AUX 2-1 CONTATTI AUSILIARI