›

AUX 1-5 CONTATTI AUSILIARI

Cod. Rexel WX8209316
Cod. Produttore 8209316
Cod. EAN 8025241153928

Informazioni principali

  • Tipo: Contatto ausiliario
  • Numero contatti: 1-5
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Funzione: Controllo e segnalazione
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Alta
  • Serie: WX8209316
  • Versatilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto ausiliario con 1-5 contatti progettato per applicazioni elettriche, ideale per integrare e ampliare le funzionalità di impianti elettrici. Questo componente garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di controllo e segnalazione, facilitando la gestione dei circuiti ausiliari. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, adattandosi facilmente a diverse configurazioni elettriche. È una soluzione versatile per migliorare l’efficienza e la flessibilità degli impianti elettrici professionali.
AUX 1-5 CONTATTI AUSILIARI