Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE102-00000
Cod. Produttore
102-00000
Cod. EAN
4031026215822

Informazioni di prodotto

  • Diametro legatura: fino a 80mm
  • Materiale: Nylon 6.6
  • Tempo ciclo: 0,8-1,3 sec
  • Ganasce: 30, 50, 80 mm
  • Bobine: 500m nastro
  • Chiusure: 5000 pezzi
  • Integrazione: linea automatizzata
  • Serie: Autotool
Descrizione del produttore: Sistema automatico di fascettatura HellermannTyton. Una volta fissata, la fascetta viene tagliata a filo e senza imperfezioni. Non necessita di apertura nè di pulizia dei raccoglitori dagli sfridi di produzione. Diametro legatura fino a 80mm. Nastro a dentatura esterna in Nylon 6.6 con le chiusure. Eccezionale innovazione: utensile e materiale in ottima sinergia . Utilizzabile con supporto sospeso oppure con il kit da banco. Può essere integrato nella linea di produzione completamente automatizzata. Utensile estremamente flessibile per i settori: automotive, packaging, il bianco . Strumento ad alta capacità produttiva. Tempo di ciclo breve (0,8-1,3 sec -. dipende dal diametro di fissaggio). Ganasce disponibili in 3 diversi diametri: 30, 50, 80 millimetri. Materiale disponibile in bobine di 500m di nastro e 5000 chiusure. L'Autotool System 3080 è un sistema di legatura automatica progettato per velocizzare le operazioni di legatura senza lasciare sfridi. Si può adattare rapidamente ai diversi diametri dei fasci (fino a 80 mm) grazie a tre diverse misure di ganasce facilmente intercambiabili. L'Autotool System 3080 è adatto ad applicazioni statiche o flessibili grazie al kit da banco o al supporto sospeso.L'ATS3080 è facilmente integrabile in sistemi completamente automatizzati. Speciali ganasce sono state progettate per la legatura di ancoraggi e basette in sistemi completamente automatizzati.

materiale della fascetta

Plastica

Proprietà

Taglio automatico

sforzo di trazione

Regolabile

Materiale dell'utensile

Plastica

larghezza della fascetta fermacavi

4,5 ... 4,5 mm

Serie

Autotool

Produttore

AUTOTOOL SYSTEM 3080