Prodotti /

Cod. Rexel
WX4110600
Cod. Produttore
4110600
Cod. EAN
8025241074520

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12V
  • Potenza: 40-45W
  • Tipo lampadina: AUTO P45T
  • Applicazione: Automobilistica
  • Durata: Lunga
  • Compatibilità: Veicoli vari
  • Funzionamento: Costante
  • Serie: WX4110600
Descrizione del produttore: Lampadina AUTO P45T da 12V con potenza variabile tra 40 e 45W, ideale per applicazioni elettriche automobilistiche che richiedono una fonte luminosa affidabile e di lunga durata. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e costante, questa lampadina è compatibile con diversi veicoli e assicura prestazioni ottimali in condizioni di utilizzo intensivo. La sua tensione di funzionamento a 12V la rende adatta per impianti elettrici standard nel settore automotive.