›

AUTO BA20S 24V 35W

Cod. Rexel WX4110654
Cod. Produttore 4110654
Cod. EAN 8025241074643

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Potenza: 35W
  • Attacco: BA20S
  • Tipo: Lampadina AUTO
  • Efficienza: Energia ottimale
  • Applicazione: Veicoli e impianti
  • Durata: Illuminazione stabile
  • Serie: WX4110654

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina AUTO BA20S da 24V e 35W, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e performante. Progettata per garantire un'illuminazione stabile e duratura, questa lampadina è adatta a veicoli e impianti elettrici che necessitano di componenti resistenti e di alta qualità. La tensione di 24V e la potenza di 35W assicurano un'efficienza energetica ottimale e una luminosità costante, rendendo questo prodotto una scelta eccellente per esigenze elettriche specifiche.
AUTO BA20S 24V 35W