Prodotti /

Cod. Rexel
WX4110652
Cod. Produttore
4110652
Cod. EAN
8025241074636

Informazioni di prodotto

  • Tipo: AUTO BA20S
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 50W
  • Applicazione: Automobilistica
  • Durata: Lunga
  • Materiali: Alta qualità
  • Prestazioni: Costanti
  • Serie: WX4110652
Descrizione del produttore: Lampadina AUTO BA20S da 12V e 50W, progettata per offrire un'illuminazione affidabile e potente. Ideale per applicazioni elettriche nel settore automobilistico, garantisce prestazioni costanti e lunga durata. La sua tensione di 12 volt e la potenza di 50 watt la rendono adatta a soddisfare le esigenze di illuminazione specifiche dei veicoli, assicurando visibilità ottimale e sicurezza durante la guida. Realizzata con materiali di qualità per resistere alle sollecitazioni dell'ambiente automobilistico.