›

AUTO BA20S 12V 35W

Cod. Rexel WX4110650
Cod. Produttore 4110650
Cod. EAN 8025241074629

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Potenza: 35W
  • Tipo lampadina: AUTO BA20S
  • Applicazione: Automobilistica
  • Durata: Ottimale
  • Efficienza: Energetica
  • Sicurezza: Durante guida
  • Serie: WX4110650

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina AUTO BA20S a 12V con potenza di 35W, progettata per applicazioni automobilistiche. Offre un'illuminazione affidabile e costante, ideale per sostituire le lampade standard nei veicoli. Realizzata per garantire durata e prestazioni ottimali nel tempo, è compatibile con impianti elettrici a 12 volt, assicurando efficienza energetica e sicurezza durante la guida.
AUTO BA20S 12V 35W