›

AUTO BA20D 12V 45-40W

Cod. Rexel WX4110672
Cod. Produttore 4110672
Cod. EAN 8025241074742

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Potenza: 45-40W
  • Attacco: BA20D
  • Uso: Automobilistico
  • Design: Compatto
  • Durata: Lunga
  • Serie: WX4110672
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina AUTO BA20D da 12V con potenza di 45-40W, ideale per applicazioni elettriche automobilistiche. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile, questa lampadina assicura prestazioni costanti e lunga durata. Il design compatto e la compatibilità con sistemi a 12 volt la rendono una scelta versatile per il settore elettrico automotive.
AUTO BA20D 12V 45-40W