Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM106872
Cod. Produttore
106872
Cod. EAN
4015081066353

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LS-XB-ZB ATTUATORE
  • Norma: IEC EN 60947-5-1
  • Protezione: IP66
  • Omologazione: GS-ET-15
  • Funzione: Protezione persone
  • Attuatore: Separato
  • Azionamento: Corsa forzata
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Attuatore con fissaggio orizzontale progettato per garantire un'installazione sicura e stabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di alta qualità. La versione LS offre prestazioni ottimali, assicurando un funzionamento preciso e duraturo. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo professionale in ambito elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: IEC EN 60947-5-1, IP66, omologazione dell'associazione di categoria GS-ET-15, apparecchio universale, accessori per interruttori di posizione di sicurezza con funzione di protezione delle persone e attuatore separato per coperture di protezione, azionamento a corsa forzata e contatti ad apertura positiva

Tipologia

Attuatore con fissaggio orizzontale

Serie

Moeller series

Produttore

Attuatore LS versione ZB per finecorsa sicurezza IP66 industriale