Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
OND41DA1
Cod. Produttore
D41DA1
Cod. EAN
4549734702959

Informazioni di prodotto

  • Metodo rilevamento: RFID
  • Alimentazione: 24 VDC ±10%
  • Corrente consumo: 35 mA
  • Distanza operativa: 12 mm (laterale 9 mm)
  • Tempo risposta: 100 ms max.
  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Categoria sicurezza: PL e, Cat. 4
  • Serie: D41D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Attuatore per D41D, azionamento laterale, 2 x vite M4, 39 x 29,5 x 18 mm

Tipologia

Altro

Produttore

ATTUATORE PER D41D AZIONAMENTO LATE