Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXEAM3
Cod. Produttore
EAM3
Cod. EAN
8013406228147

Informazioni di prodotto

EKKO 400D attuatore lineare 24V 4m 250kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: EKKO 400D attuatore lineare elettromeccanico irreversibile 24 V per ante battenti fino a 4 m 250 kg, completo di staffe di fissaggio e motore con encoder magnetico

Tipologia

A 1 battente, sinistra e destra

tipo di corrente

DC

larghezza max. del battente

4000 mm

peso max. del battente

550 kg

tensione del motore

24 V

Fine corsa

Interruttore di fine corsa interno

Con ferramenta per palo

Con ferramenta per battente

Produttore

Attuatore lineare elettromeccanico EKKO 400D 24V 4m 250kg per ante battenti