Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXESM2
Cod. Produttore
ESM2
Cod. EAN
8013406228024

Informazioni di prodotto

Attuatore ACTO 600D scorrev. 24V 600kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ACTO 600D attuatore elettromeccanico irreversibile 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg, uso residenziale e condominiale, scheda elettronica di comando, ricevitore radio 433 MHz, fine corsa magnetici, encoder magnetico, trasformatore, completo di piastra di fissaggio

frequenza del radioricevitore

433 MEGAHERTZ

con comando del motore

con radioricevitore

peso max. del cancello

600 kg

tensione di alimentazione AC

230 V

Produttore

Attuatore elettromeccanico ACTO 600D 24V 600kg per cancelli scorrevoli residenziali e condominiali