Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE110-21016
Cod. Produttore
110-21016
Cod. EAN
4031026103341

Informazioni di prodotto

  • Serie: MK21
  • Larghezza max fascetta: 7,6 mm
  • Spessore max fascetta: 2,5 mm
  • Peso utensile: 0,05 kg
  • Taglio fascetta: leggera torsione
  • Utensile: manuale e leggero
  • Compatibile con: fascette HellermannTyton
  • Uso: installazioni sul posto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Alternativa economica agli utensili Heavy Duty . Utilizzabile con fascetteHellermannTyton di larghezza massima 7,6 mm. Lo speciale disegno leggero riduce la fatica dell'operatore . Il taglio si effettua con una leggera torsione.

materiale della fascetta

Plastica

Proprietà

Taglio manuale

sforzo di trazione

Manuale

specificato MIL

Materiale dell'utensile

Plastica

larghezza della fascetta fermacavi

4,8 ... 7,6 mm

Serie

MK21

Produttore

Attrezzo manuale leggero per fascette HellermannTyton fino a 7,6 mm uso industriale