Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Varie Canalizzazioni Rettangolari in PVC /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CADMU
Cod. Produttore
DMU
Cod. EAN
8006588027967

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente
  • Dimensioni: 100-200x62,5 mm
  • Sezione geometrica: 5200-10600 mm²
  • Protezione: IP40 - GWT 850°C
  • Colore: Grigio chiaro tipo 7035
  • Serie: DOMINIO
  • Lunghezza barre: 2 metri
  • Accessori: Giunti, coprigiunti, mensole, supporti
Strumento professionale progettato per la foratura precisa di pareti e profili elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità durante l’uso intensivo. La struttura ergonomica facilita la presa e il controllo durante l’operazione di foratura, assicurando risultati accurati e puliti. Ideale per applicazioni nel settore elettrico, consente di eseguire fori con facilità, migliorando l’efficienza e la qualità del lavoro. Descrizione del produttore: Attrezzo professionale per foratura di pareti, progettato per garantire precisione e facilità d'uso. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono fori puliti e accurati su superfici rigide. La struttura ergonomica consente una presa salda e un controllo ottimale durante l’operazione, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici.

esecuzione/azionamento

Manuale-idraulico

applicazione foratura

Produttore

Attrezzo foratura pareti professionale ergonomico per applicazioni elettriche precisione e durata