Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATLPAT
Cod. Produttore
TLPAT
Cod. EAN
8006588160312

Informazioni di prodotto

  • Serie: TALPA
  • Canale: 75x30 mm
  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO)
  • Lunghezza barre: 2 metri
  • Colore standard: Grigio Tipo 7030 e Grigio chiaro Tipo 7035
  • Accessori: distanziatori, giunti, curve, scatole di derivazione
  • Compatibilità: attacco diretto torrette Monolyto e Triedra
  • Peso cartone: circa 10 Kg
Descrizione del produttore: Attacco progettato per il fissaggio di torrette di servizio in impianti elettrici, garantendo stabilità e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e affidabilità nelle connessioni. La struttura solida e compatta facilita l’installazione e l’integrazione in diverse configurazioni elettriche, rendendolo un componente essenziale per il montaggio e la manutenzione di sistemi di distribuzione elettrica.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Supporto

Produttore

Attacco per torrette di servizio impianti elettrici struttura compatta resistente