Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.B223.015.0
Cod. Produttore
3.B223.015.0
Cod. EAN
8025550116065

Informazioni di prodotto

ATTACCO AD APPLIQUE PER LAVINIA GRANDE E PI
L'attacco ad applique per Lavinia Gra rappresenta una soluzione elegante e funzionale per l'illuminazione degli spazi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo attacco è progettato per garantire durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma raffinata e il design versatile lo rendono adatto a diverse applicazioni, sia in contesti residenziali che commerciali. La facilità di installazione e il sistema di fissaggio intuitivo permettono un montaggio rapido, mentre il grado di protezione assicura un utilizzo sicuro anche in ambienti umidi. Questo attacco è compatibile con varie tipologie di lampade, offrendo così la possibilità di personalizzare l'illuminazione in base alle esigenze specifiche. La sua capacità di integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente lo rende un elemento indispensabile per chi cerca un tocco di stile e funzionalità. Descrizione del produttore: L'attacco ad applique per Lavinia Gra rappresenta una soluzione elegante e funzionale per l'illuminazione degli spazi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo attacco è progettato per garantire durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma raffinata e il design versatile lo rendono adatto a diverse applicazioni, sia in contesti residenziali che commerciali. La facilità di installazione e il sistema di fissaggio intuitivo permettono un montaggio rapido, mentre il grado di protezione assicura un utilizzo sicuro anche in ambienti umidi. Questo attacco è compatibile con varie tipologie di lampade, offrendo così la possibilità di personalizzare l'illuminazione in base alle esigenze specifiche. La sua capacità di integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente lo rende un elemento indispensabile per chi cerca un tocco di stile e funzionalità.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

850°C

dimensioni

ø160x140

Produttore

ATTACCO AD APPLIQUE PER LAVINIA GRA