Prodotti /

Cod. Rexel
CX1742990
Cod. Produttore
1742990

Informazioni di prodotto

  • Serie: ATS-U M
  • Larghezza: 1 mm
  • Altezza: 69,1 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Piastra di separazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Piastra di separazione ATS-U M di colore grigio, progettata per l'installazione elettrica con esecuzione specifica della piastra intermedia. Realizzata per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, questa piastra è ideale per applicazioni che richiedono isolamento e separazione tra componenti elettrici. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e facilita l'organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piastra di separazione, larghezza: 1 mm, altezza: 69,1 mm, colore: grigio

Produttore

Piastra separazione 1mm 69mm grigio per quadri elettrici