› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

ATP-QTTCB PIASTRA DIVISORIA

Cod. Rexel CX3206238
Cod. Produttore 3206238
Cod. EAN 4017918936211

Informazioni principali

  • Descrizione: ATP-QTTCB PIASTRA DIVISORIA
  • Profondità: 54 mm
  • Larghezza: 2 mm
  • Altezza: 102 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di separazione, profondità: 54 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 102 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra intermedia

ATP-QTTCB PIASTRA DIVISORIA