› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

ATP-QTC PIASTRA DIVISORIA

Cod. Rexel CX3206209
Cod. Produttore 3206209
Cod. EAN 4017918936198

Informazioni principali

  • Profondità: 41,8 mm
  • Larghezza: 2 mm
  • Altezza: 64,4 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: ATP-QTC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di separazione, profondità: 41,8 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 64,4 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra intermedia

ATP-QTC PIASTRA DIVISORIA