Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071354875
Cod. Produttore
40071354875
Cod. EAN
4012539344490

Informazioni di prodotto

  • Serie: None
  • Tensione: 230V
  • Durata emergenza: 1/3/8 ore
  • Illuminazione: LED sempre alimentata
  • Modulo monitoraggio: Integrato
  • Commutazione: A distanza
  • Design: Elegante e funzionale
  • Uso: Emergenza efficiente
Descrizione del produttore: L'ATLANTIC LED S SA/SE 1/3/8H CGLINE+ è un dispositivo innovativo che offre un'illuminazione sempre alimentata, ideale per situazioni di emergenza. Progettato per un funzionamento affidabile, include un modulo di monitoraggio che garantisce la massima sicurezza. La sua capacità di commutazione a distanza lo rende versatile e pratico. Con un design elegante e funzionale, questo prodotto è perfetto per ambienti che richiedono un'illuminazione di emergenza efficiente e sempre disponibile.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

136 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

6

lunghezza

303 mm

altezza/profondità

62 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK10

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

ampiezza di riconoscimento

24 m

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

13,8889 h

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,91

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Durata funzionamento nominale

1 ... 8 h

Produttore

ATLANTIC LED S SA/SE 1/3/8H CGLINE+