Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z540071354870
Cod. Produttore
40071354870
Cod. EAN
4012539344445

Informazioni di prodotto

ATLANTIC LED S SA/SE 1/3/8H CGLINE+
Descrizione del produttore: Scopri l'ATLANTIC LED S SA/SE 1/3/8H CGLINE+, un dispositivo di illuminazione innovativo progettato per garantire una visibilità ottimale in situazioni di emergenza. Questo prodotto è sempre alimentato e offre una funzionalità di emergenza, assicurando sicurezza e affidabilità. La commutazione a distanza e il modulo di monitoraggio integrato rendono questo dispositivo ideale per sistemi ad alimentazione centrale. Con un design elegante e moderno, l'ATLANTIC LED S è perfetto per ogni ambiente.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

136 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

150 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

6

lunghezza

303 mm

altezza/profondità

62 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

lunghezza di montaggio

310 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK10

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

ampiezza di riconoscimento

24 m

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

13,8889 h

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,91

tensione nominale

220 ... 240 V

Durata funzionamento nominale

1 ... 8 h

Produttore

ATLANTIC LED S SA/SE 1/3/8H CGLINE+