Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z540071354877
Cod. Produttore
40071354877
Cod. EAN
4012539344513

Informazioni di prodotto

ATLANTIC LED R ASIMM SA/SE 1/3/8H CGL+ RISC
Descrizione del produttore: Il dispositivo ATLANTIC LED R ASIMM SA/SE 1/3/8H C è progettato per garantire un'illuminazione affidabile e continua, ideale per situazioni di emergenza. Questo modello è sempre alimentato e offre la possibilità di funzionamento in modalità emergenza, assicurando la sicurezza in ogni momento. Grazie alla sua capacità di commutazione a distanza e al modulo di monitoraggio integrato, rappresenta una soluzione efficace per la gestione dell'illuminazione in ambienti critici. Caratterizzato da un design funzionale, è un elemento essenziale per ogni sistema di sicurezza.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

136 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

adatto per tipo di marcatura

Altro

numero di poli

6

lunghezza

303 mm

altezza/profondità

62 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK10

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

ampiezza di riconoscimento

24 m

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

225 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

13,8889 h

Diffusore luce

Lente focus

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,91

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Durata funzionamento nominale

1 ... 8 h

Produttore

ATLANTIC LED R ASIMM SA/SE 1/3/8H C