Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z540071354878
Cod. Produttore
40071354878
Cod. EAN
4012539344520

Informazioni di prodotto

ATLANTIC LED O SIMM SA/SE 1/3/8H CGL+ RISC
Descrizione del produttore: Scopri l'ATLANTIC LED O SIMM SA/SE 1/3/8H CG, un dispositivo innovativo progettato per garantire un'illuminazione sempre alimentata e in modalità emergenza. Questo prodotto è dotato di un sistema di monitoraggio che si integra perfettamente in impianti ad alimentazione centrale, offrendo una gestione efficiente della sicurezza. La sua funzionalità di commutazione a distanza lo rende ideale per ambienti che richiedono un controllo immediato e affidabile. Un'ottima scelta per chi cerca qualità e prestazioni elevate.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

136 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

adatto per tipo di marcatura

Altro

numero di poli

6

lunghezza

303 mm

altezza/profondità

62 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK10

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

ampiezza di riconoscimento

24 m

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

13,8889 h

Diffusore luce

Lente focus

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,91

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Durata funzionamento nominale

1 ... 8 h

Produttore

ATLANTIC LED O SIMM SA/SE 1/3/8H CG