› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

ATEX-MT 1,5 BU

Cod. Rexel CX3047235
Cod. Produttore 3047235
Cod. EAN 4017918984274

Informazioni principali

  • Colore: blu
  • Profondità: 39,8 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 47 mm
  • Serie: D-UT
  • Portata corrente: 2,5/10
  • Tipo: Piastra terminale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 39,8 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 47 mm, colore: blu

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

ATEX-MT 1,5 BU