Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387121
Cod. Produttore
387121
Cod. EAN
8009561508323

Informazioni di prodotto

ATEX CT-Cassetta di derivazione 129x104x65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassetta di derivazione CT Atex 129x104x65mm (lxpxa). Cassetta e coperchio in alluminio pressofuso munita di due sistemi di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio

lunghezza

129 mm

larghezza

104 mm

profondità

65 mm

colore

grigio pietra

Produttore

Atex Ct-Cassetta Di Derivazione 129

€ 29,19 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info