Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
CP7202312
Cod. Produttore
7202312
Cod. EAN
4012195850199

Informazioni di prodotto

  • Classe materiali: B2 (infiammabile)
  • Copertura: 4 m² per confezione
  • Applicazione: stucco o colore
  • Uso: interni ed esterni
  • Conservazione: +5 °C a +25 °C
  • Durata conservazione: 18 mesi
  • Protezione: resistente intemperie
  • Serie: PYROCOAT®, PYROPLATE®

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Rivestimento combinato endotermico e resistente alle intemperie per interni ed esterni. Rivestimento protettivo universale per le strutture di cavi e strutture portanti per cavi. Applicazione come stucco diretta, come colore tramite mescolamento. Sufficiente per una superficie di 4 m². Classe materiali DIN 4102 - B2 normalmente infiammabile. Il rivestimento può essere conservato in ambienti asciutti, protetti dal gelo a temperature comprese tra +5 °C e +25 °C per 18 mesi, chiuso nella propria confezione originale.

Tipologia

Vernice ignifuga

capacità

5 kg

forma di consegna

Secchio

Serie

PYROCOAT / ,PYROPLATE / fibre

Produttore

ASX-E RIVESTIMENTO IN SECCHIELLO