Prodotti /

Cod. Rexel
CP5401970
Cod. Produttore
5401970
Cod. EAN
4012195034810

Informazioni di prodotto

  • Ø 10 mm
  • Materiale Alluminio
  • Adatto per carichi vento
  • Senza filettatura
  • Impiego in FangFix-Junior
  • Standard DIN EN 1991-1-4
  • Serie 101 J1000
  • Tipo Asta captazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Adatto per carichi di vent secondo il codice europeo 1: DIN EN 1991-1-4 • Ø 10 mm, Alu • Senza filettatura • Adatto per l'impiego in FangFix-Junior

Tipologia

Asta di cattura

Protezione della superficie

Non trattato

collegamento

Conduttore tondo

lunghezza

1000 mm

materiale

Alluminio

lunghezza/altezza

1000 mm

Produttore

Asta captazione Fang Fix Junior 1000mm alluminio uso elettrico e industriale