Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000040603
Cod. Produttore
0000040603
Cod. EAN
8010300406039

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali
Ventilatore di sfiato con grado di protezione IP42, progettato per garantire un'efficace aerazione in ambienti elettrici. La struttura robusta e il design funzionale assicurano una lunga durata e un funzionamento affidabile senza valvola di chiusura. Ideale per il ricambio d'aria e la prevenzione del surriscaldamento delle apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: • Diametro nominale: 350 mm. • Pannello, stampato in lamiera d’acciaio galvanizzata, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. • Griglia di protezione, integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore. • Motore monofase AC ad 1 velocità, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, in classe F, con protezione IP42 secondo lo standard DIN40050. • Girante con pale stampate in alluminio. • Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

230 V

volume trasportato

1686 METROC_ORA

larghezza nominale

460 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1320 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP42

temperatura del fluido

0 ... 50 °C

Produttore

Aspiratore elicoidale 350mm motore monofase IP42 esterno