Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Cod. Rexel
CP6117348
Cod. Produttore
6117348
Cod. EAN
4012195887522

Informazioni di prodotto

Modulo connessione CAT 6A non schermato grigio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di connessione cat 6A (ISO) non schermato, con innesto RJ 45. Comprensivo di un coperchio antipolvere, una fascetta, una cornice Keystone e istruzioni di montaggio. Adatto per l'installazione nei supporti tipo DTG-2C e DTS-2C, nei telai tipo MTM 2C e 3C MTM, nei telai tipo MPR2 2C e supporti MTGE2 2C, MTGE2 15 2C e MTGE2 F 2C.

colore

Grigio

categoria

6A

Serie

Modul 45 / data technology

Produttore

ASM-C6A RJ 45 CAT6A NON SCHERMATO