Prodotti /

Cod. Rexel
CP1362780
Cod. Produttore
1362780
Cod. EAN
4012196600106

Informazioni di prodotto

  • Serie: 732 / 733
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: DIN 4102 parte 12
  • Classe resistenza fuoco: E30 - E90
  • Fissaggio: foro ovale
  • Montaggio: parete, soffitto, pavimento
  • Elemento autobloccante: superiore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio tramite foro ovale. Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l‘integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

distanza dalla parete

diametro

36 ... 44 mm

Serie

732 / 733