Prodotti /

Cod. Rexel
CP1362982
Cod. Produttore
1362982
Cod. EAN
4012196608898

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ASL 733 17 A2
  • Tipo: Collare distanziatore
  • Montaggio: Parete, soffitto, pavimento
  • Fissaggio: Asola
  • Elemento superiore: Incernierato
  • Resistenza al fuoco: Classe E30 - E90
  • Normativa: DIN 4102 parte 12
  • Serie: 732 / 733

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare distanziale per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore incernierato. Fissaggio tramite asola. Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l`integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

materiale

Acciaio inossidabile

numero di cavi/tubi

1

distanza dalla parete

diametro

14 ... 17 mm

Serie

732 / 733