Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi industriali /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1DCAMF05C
Cod. Produttore
1DCAMF05C
Cod. EAN
8019108025374

Informazioni di prodotto

ASCIUGAMANI EOLO JET CROMATO PERRY
Descrizione del produttore: Asciugameni serie EOLO JET con velocità 200km/h e calotta cromata

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Cromo

larghezza

238 mm

altezza

99,5 mm

profondità

156 mm

peso

1,2 kg

rumore di funzionamento

80 DECIBEL

tipo di azionamento

Elettronica di prossimità

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP23

intervallo di tensione

220 ... 240 V

Potenza assorbita dell'elemento scaldante

900 ... 900 W

Produttore

ASCIUGAMANI EOLO JET CROMATO PERRY