›

ASCIUGAMANI ELETTRONICO WHITE DRAGON ABS

Cod. Rexel JW715
Cod. Produttore 715
Cod. EAN 8010114715006

Informazioni principali

  • Tipo: Asciugamani elettr.
  • Tensione: 230 V
  • Frequenza: 50 Hz
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Bianco
  • Funzionamento: Elettronico prossimità
  • Grado protezione: Non specificato
  • Serie: JW715

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'Asciugamani Elettron JW715, un'innovativa soluzione per il tuo bagno. Realizzato in plastica di alta qualità, questo asciugamani è progettato per un funzionamento elettronico di prossimità, garantendo un'igiene ottimale. Con un elegante colore bianco, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua frequenza di 50 Hz assicura prestazioni efficienti, mentre il grado di protezione offre ulteriore sicurezza. Un prodotto che unisce funzionalità e design moderno.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Bianco

rumore di funzionamento

65 DECIBEL

tipo di azionamento

Elettronica di prossimità

Materiale del corpo

Plastica

Portata d'aria

120 METROC_ORA

grado di protezione (IP)

Altro

ASCIUGAMANI ELETTRONICO WHITE DRAGON ABS