› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione

ASCIUGAMANI ELETTRONICO STEEL DRAGON INOX

Cod. Rexel JW716
Cod. Produttore 716
Cod. EAN 8010114716003

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Frequenza: 50 Hz
  • Materiale: Acciaio inox
  • Colore: Argento
  • Azionamento: Elettronico prossimità
  • Grado protezione: Elevato
  • Serie: JW716
  • Uso: Igiene e praticità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'asciugamani elettronico JW716, un esempio di eleganza e funzionalità. Realizzato in acciaio inox di alta qualità, offre un design moderno in un sofisticato colore argento. Dotato di un sistema di azionamento elettronico di prossimità, questo asciugamani è ideale per ambienti che richiedono igiene e praticità. Con una frequenza di 50 Hz, è progettato per garantire performance elevate. Il grado di protezione assicura durabilità e resistenza, rendendolo una scelta perfetta per ogni spazio.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Argento

rumore di funzionamento

65 DECIBEL

tipo di azionamento

Elettronica di prossimità

Materiale del corpo

Acciaio inox

Portata d'aria

120 METROC_ORA

ASCIUGAMANI ELETTRONICO STEEL DRAGON INOX