Prodotti /

Insetticidi elettrici per Zanzare Vespe e altri insetti Mo. EL. | Rexel
Cod. Rexel
JW315
Cod. Produttore
315
Cod. EAN
8010114315008

Informazioni di prodotto

ASCIUGAMANI ELETTRON 230V 50HZ IMQ
Il JW315 è un asciugamani elettronico progettato per un uso efficiente e igienico. Con un design elegante in bianco, realizzato in plastica di alta qualità, questo dispositivo è perfetto per ambienti moderni. L'azionamento elettronico di prossimità garantisce un funzionamento senza contatto, promuovendo l'igiene. Funziona a una frequenza di 50/60 Hz e offre un grado di protezione adeguato per una lunga durata. Un'ottima scelta per chi cerca praticità e stile.

altezza

320 mm

profondità

150 mm

larghezza

257 mm

tipo di azionamento

elettronica di prossimità

colore

bianco

materiale della scatola

plastica

classe di protezione

II

portata d’aria

155 m³/h