Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR70908
Cod. Produttore
0000070908
Cod. EAN
8010300709086

Informazioni di prodotto

Asciugamani automatici
Descrizione del produttore: • Involucro stampato in ABS autoestinguente di colore argento.• Flangia per il montaggio a muro in acciaio.• Motore EC Brushless termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere.• Resistenza elettrica disattivabile: un apposito tasto, posto sul fianco sinistro del prodotto, consente la disattivazione della resistenza elettrica quando le elevate temperature ambiente consentono di evitare i consumi legati al riscaldamento dell’aria trattata.• Dotato di lampada germicida a luce UV.• Spegnimento immediato alla rimozione delle mani. • Protezione antivandalo: il prodotto si arresta automaticamente dopo 25 sec. di funzionamento ininterrotto. • Protezione contro surriscaldamenti, sovraccarichi e cortocircuito.• Serbatoio di raccolta gocce d’acqua• Filtro HEPA.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Argento

larghezza

300 mm

altezza

685 mm

profondità

220 mm

peso

11 kg

rumore di funzionamento

76 DECIBEL

tipo di azionamento

Elettronica di prossimità

Materiale del corpo

Plastica

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IPX4

protezione antivandalo

intervallo di tensione

220 ... 240 V

Potenza assorbita dell'elemento scaldante

1650 ... 2050 W

Potenza assorbita del ventilatore

0 ... 700 W

Produttore

Asciugamani Elettrico Super Dry UV G