Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR19235
Cod. Produttore
0000019235
Cod. EAN
8010300192352

Informazioni di prodotto

Asciugamani automatici e manuali
Descrizione del produttore: • Coperchio frontale, in acciaio inossidabile lucidato.• Flangia a muro integrante la griglia per l’uscita dell’aria calda in materiale plastico (PP).• Motore AC termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere , abbinato ad una girante centrifuga a pale avanti.• Resistenza elettrica protetta da 2 dispositivi: termofusibile di sicurezza e limitatore termico ripristinabile.• Portata 170 m3/h.• Attivazione automatica del prodotto tramite dispositivo ad infrarossi la cui distanza di funzionamento è regolabile da 0 a 35 cm mediante un trimmer posizionato dentro il prodotto, regolabile in fase di installazione. Spegnimento automatico in caso di blocco volontario o accidentale, ostruzione della griglia di aspirazione o della bocchetta di uscita dell’aria calda.• Filtro antipolvere.• Sicurezza certificata IMQ.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Argento

larghezza

321 mm

altezza

320 mm

profondità

130 mm

peso

3,2 kg

rumore di funzionamento

61,4 DECIBEL

tipo di azionamento

Elettronica di prossimità

Materiale del corpo

Acciaio inox

Portata d'aria

170 METROC_ORA

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IPX4

protezione antivandalo

intervallo di tensione

220 ... 240 V

Potenza assorbita dell'elemento scaldante

0 ... 2000 W

Potenza assorbita del ventilatore

0 ... 65 W

Produttore

Asciugamani Elettrico Optimal Dry Metal