Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR19226
Cod. Produttore
0000019226
Cod. EAN
8010300192260

Informazioni di prodotto

Asciugamani automatici e manuali
Descrizione del produttore: • Coperchio frontale in materiale plastico anti-UV bianco.• Flangia a muro integrante la griglia per l’uscita dell’aria calda in materiale plastico (PP).• Motore AC termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere , abbinato ad una girante centrifuga a pale avanti.• Resistenza elettrica protetta da 2 dispositivi: termofusibile di sicurezza e limitatore termico ripristinabile.• Portata 170 m3/h.• Attivazione manuale del prodotto tramite pulsante. Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 20’’-60’’. Spegnimento automatico in caso di blocco volontario o accidentale, ostruzione della griglia di aspirazione o della bocchetta di uscita dell’aria calda.• Filtro antipolvere.• Sicurezza certificata IMQ.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Bianco

larghezza

253 mm

altezza

319 mm

profondità

135 mm

peso

2,6 kg

rumore di funzionamento

61,4 DECIBEL

tipo di azionamento

Tasto

Materiale del corpo

Plastica

Portata d'aria

170 METROC_ORA

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IPX4

protezione antivandalo

intervallo di tensione

220 ... 240 V

Potenza assorbita dell'elemento scaldante

0 ... 2000 W

Potenza assorbita del ventilatore

0 ... 65 W

Produttore

Asciugamani Elettrico Optimal Dry