Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR19230
Cod. Produttore
0000019230
Cod. EAN
8010300192307

Informazioni di prodotto

Asciugamani automatici e manuali
Descrizione del produttore: Coperchio frontale in alluminio pressofuso spazzolato, dotato di chiusura con viti antivandalo. Flangia a muro in materiale plastico (PP caricato talco). Diffusore orientabile a 360? con griglia verniciati con polvere antigraffio, con protezione trasparente. Coclea e coperchio porta-motore in ABS Motore AC termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante centrifuga a pale avanti. Resistenza elettrica protetta da 2 dispositivi: termofusibile di sicurezza e limitatore termico ripristinabile. Portata aria 190 m3/h. Attivazione automatica del prodotto tramite dispositivo ad infrarossi la cui distanza di funzionamento ? regolabile da 0 a 35 cm mediante un trimmer posizionato dentro il prodotto, regolabile in fase di installazione. Spegnimento automatico in caso di blocco volontario o accidentale, ostruzione della griglia di aspirazione o della bocchetta di uscita dell?aria calda. Sicurezza certificata IMQ."

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Antracite

larghezza

280 mm

altezza

355 mm

profondità

202 mm

peso

7 kg

rumore di funzionamento

69,8 DECIBEL

tipo di azionamento

Elettronica di prossimità

Materiale del corpo

Altro

Portata d'aria

190 METROC_ORA

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IPX4

protezione antivandalo

intervallo di tensione

220 ... 240 V

Potenza assorbita dell'elemento scaldante

0 ... 1950 W

Potenza assorbita del ventilatore

0 ... 140 W

Produttore

Asciugamani Elettrico Metal Dry Ultra A